Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Blackwire C5210 Mono USB-C/A & 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5727
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X230AA
EAN/GTIN:
     0197498429427
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dank der USB-C/-A und 3,5-mm-Konnektivität können Sie das Blackwire C5210 Headset vielfältig einsetzen und mit verschiedenen Geräten verbinden. Durch das ergonomische Design hat es einen besonders hohen Tragekomfort.

Highlights
  • Ideal für den ganztägigen Gebrauch oder lange Konferenzen geeignet
  • Noise Cancelling Mikrofon für erstklassige Anrufe
  • Mit einem Klick Anrufe annehmen oder beenden, Lautstärke ändern oder stumm schalten
  • USB-C/USB-A und 3,5-mm-Konnektivität
  • Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort


Weitere Informationen:
Gewicht:
249 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
18.9 cm
Breite:
21.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
46
€ 2,90*
ab € 50,04*
€ 64,99*
3 Tage
26
€ 4,90*
ab € 50,05*
€ 65,02*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 49,94*
€ 65,08*
€ 5,00*
ab € 50,56*
€ 65,94*
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 66,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
85S24AA
ab € 5,29*
Zubehör
Poly
85R03AA
ab € 20,64*
Zubehör
Poly
85R04AA
ab € 20,80*
Zubehör
Poly
85R06AA
ab € 9,22*
Zubehör
Poly
85S23AA
ab € 2,48*
Zubehör
Poly
85S22AA
ab € 4,95*
Zubehör
Poly
85S19AA
ab € 5,67*
Zubehör
Poly
85Q62AA
ab € 34,36*
Zubehör
Poly
85Q64AA
ab € 34,35*
Zubehör
Poly
85S08AA
ab € 12,46*
Zubehör
Poly
783Q9AA
ab € 5,30*
Zubehör
Poly
85Q48AA
ab € 10,97*
Zubehör
Poly
85Q49AA
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.