Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5742 Herst.-Nr.: 8X217AA EAN/GTIN: 0197498429038 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Blackwire 3300-Serie bietet beste Audioqualität in einem Headset zur Bereitstellung im ganzen Unternehmen. Die große Attraktivität der Blackwire 3300-Serie zeigt sich auf den ersten Blick: Sie bietet ein modernes, stilvolles Design. Der Mikrofonarm ist flexibel, sodass die Mitarbeiter ihn nach Wunsch anpassen können. Und das Headset ist mit gepolstertem Kopfbügel, weichen Ohrkissen und um 180 Grad schwenkbaren Lautsprechern umfassend einstellbar. Darüber hinaus klingt es so gut, wie es aussieht mit qualitativ hochwertigem Audio, wie Sie es von Poly erwarten. Highlights - Schnurgebundenes monaurales Headset
- Modernes, stilvolles Design
- Hochwertige und professionelle Audioqualität
- Vollständig einstellbares Headset
- Gepolstertes Kopfband
- Flexibler Mikrofonarm
- Anrufsteuerung am Kabel mit USB-C/A Anschluss
- 3,5-mm-Stecker für mobilen Einsatz
- Geeignet für PC, Mac, Tablet und Smartphone
- Anrufsteuerung: Anrufbeantwortung, Volumen, Stummschaltung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 224 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 18.8 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,79* | € 48,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 36,27* | € 50,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,43* | € 50,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 38,93* | € 52,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 40,61* | € 55,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|