Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5752 Herst.-Nr.: 8X214AA EAN/GTIN: 0197498428970 |
| | |
|
| | |
| Arbeiten Sie, wie Sie es möchten Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen. Highlights - Monaurales Headset mit USB-C Anschluss und USB-A Adapter
- Intuitive Inline-Steuerung zur Gesprächsannahme/-Beendigung sowie Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Leichter und stabiler Metall-Kopfbügel
- PC-Breitband-Audio mit Noise Cancelling-Mikrofon für hochwertige PC-Telefonie
- Komfortable Schaumstoff-Ohrkissen
- Kompatibel mit Windows oder MAC OS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 177 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 18.7 cm | Breite: | 21.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Noise, Cancelling, Mikrofon |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,00* | € 24,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,19* | € 24,99* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,53* | € 25,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 25,43* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,96* | € 27,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|