Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Blackwire C3320-M Stereo USB-C/A Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5766
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X220AA
EAN/GTIN:
     0197498429106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Blackwire 3300-Serie bietet beste Audioqualität in einem Headset zur Bereitstellung im ganzen Unternehmen. Die große Attraktivität der Blackwire 3300-Serie zeigt sich auf den ersten Blick: Sie bietet ein modernes, stilvolles Design. Der Mikrofonarm ist flexibel, sodass die Mitarbeiter ihn nach Wunsch anpassen können. Und das Headset ist mit gepolstertem Kopfbügel, weichen Ohrkissen und um 180 Grad schwenkbaren Lautsprechern umfassend einstellbar. Darüber hinaus klingt es so gut, wie es aussieht mit qualitativ hochwertigem Audio, wie Sie es von Poly erwarten.

Highlights
  • Hervorragende Audioqualität und modernes Design optimal für jeden Nutzer
  • Das umfassend einstellbare Headset bietet die beste Sprachqualität seiner Klasse, um 180 Grad drehbare Lautsprecher und einen flexiblen Mikrofonarm
  • Der bequeme, gepolsterte Kopfbügel und die weichen Ohrkissen sorgen für langanhaltenden Tragekomfort.
  • Die Microsoft Teams-Version unterstützt die einfache Zusammenarbeit und Kommunikation über eine spezielle Teams-Taste für direkten Zugriff auf die Teams App
  • Flexibler Mikrofonarm
  • Anrufsteuerung am Kabel mit USB-C/A Anschluss
  • Geeignet für PC und Mac


  • Kompatibel mit Windows oder Mac OS Spezielle Microsoft Teams-Taste SoundGuard: Schallpegelbegrenzung zum Schutz vor Geräuschspitzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
222 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
19 cm
Breite:
21.3 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
€ 13,00*
ab € 23,95*
€ 32,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,43*
€ 32,84*
€ 8,50*
ab € 25,49*
€ 34,24*
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 34,47*
Lager 1359
95
€ 2,90*
ab € 24,89*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.