Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5830 Herst.-Nr.: SM-A346BZKAEUB EAN/GTIN: 8806094813845 |
| | |
|
| | |
| Beim Streamen chillen, kreative Stories posten und immer den direkten Draht zu deinen Freunden haben: Für vieles, was dir die Welt bedeutet, brauchst du ein starkes Smartphone an deiner Seite. Ein Smartphone wie das Galaxy A34 5G. Genieße auf dem klaren FHD+-Display alles, was dich inspiriert. Selbst in sehr hellen Umgebungen kannst du entspannt in deine Inhalte eintauchen. Mit seinem schlanken Design ist das Galaxy A34 5G nicht nur dein attraktiver Begleiter, sondern liegt auch angenehm in deiner Hand. Du willst selbst kreativ werden und anderen deinen Lifestyle präsentieren? Dann nutzte die Möglichkeiten der hochauflösenden Kamera. Die detailstarken Fotos und actionreichen Videos warten nur darauf, geteilt zu werden. Apropos teilen: Der leistungsstarke Akku sorgt dafür, dass du am Ball bleibst, wenn es in deiner Community spannend wird. Damit bist du bereit für den nächsten Live-Stream oder die gemeinsame Gaming-Session. Wie bunt deine Welt sein darf, bestimmst du selbst. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben. Highlights - Für deinen Style: Schlankes Design und neue Farben
- Für dein Entertainment: Beeindruckend klares FHD+ 16,65 cm (6,6 Zoll) Display
- Für deine Stories: Detailstarke Fotos und Videos bei Tag und Nacht dank 48 + 5 + 8 MP Triple-Hauptkamera und 13 MP Frontkamera
- Für lange Tage: Akku mit großem Durchhaltevermögen
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 320 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.4 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 213,48* | € 242,64* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 218,92* | € 249,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 219,92* | € 250,60* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 222,70* | € 251,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 222,73* | € 251,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|