Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5832 Herst.-Nr.: 62155 EAN/GTIN: 4044144621550 |
| | |
|
| | |
| Für Unternehmen mit geschäftskritischen Anwendungen ist eine hochverfügbare Internetanbindung entscheidend. Ausgestattet mit modernster SD-WAN-Technologie setzen Sie mit dem LANCOM 1803VA-4G auf IT-Security Made in Germany und eine hohe Schnittstellenvielfalt. So steht Ihnen auch bei Ausfall der kabelgebundenen VDSLoder Glasfaser-Leitung jederzeit ein zuverlässiges Backup über 4G für Ihre Anwendungen bereit. Mit IPSec-VPN und SD-WAN vernetzt der LANCOM 1803VA-4G Unternehmensstandorte und mobile Mitarbeitende problemlos miteinander. In Verbindung mit professionellen Telefoniefunktionen und einer Integration in die LANCOM Management Cloud ist der LANCOM 1803VA-4G ideal für die Standortvernetzung kleiner und mittlerer Unternehmen. Highlights - SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
- Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
- Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
- Integriertes 4G-Modem mit 300 MBit/s LTE-Advanced für intelligente Backup-Szenarien und höchste Ausfallsicherheit
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
- Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten durch 2x ISDN S0 (NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration und 2x Analog (intern) / Fax
- 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- USB-Ports für die Integration moderner IoT-Funksysteme
- Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2065 g | Höhe: | 10.8 cm | Länge: | 22.1 cm | Breite: | 32.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Gateway, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router lancom, adsl modem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,12* | € 841,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 785,52* | € 842,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 797,21* | € 857,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,96* | € 927,71* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 879,60* | € 942,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|