Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crosscall X-COMM - Separater Lautsprecher mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6148
Hersteller:
     Crosscall
Herst.-Nr.:
     1307010399959
EAN/GTIN:
     3700764727959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher
Der X-COMM ist das erste Remote-Lautsprechermikrofon auf dem Markt, das sowohl Bluetooth- als auch Kabelverbindung bietet. Zusammen mit Ihrem Smartphone können Sie Ihre Wortmeldungen mit einer Hand per Remote-Lautsprechermikrofon absetzen. So können Sie sich auch in schwierigen Situationen effizient und ungehindert austauschen.
Er bietet Ihnen nicht nur eine hervorragende Klangleistung (120 dB), sondern auch eine für diese Art von Geräten einzigartige Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Das Gerät ist den Herausforderungen der Gruppenkommunikation mit großer Effizienz gewachsen, und dies insbesondere auch in kritischen Umgebungen.


Highlights
  • Separater Lautsprecher mit Mikrofon, der mit Ihrem Smartphone wie eine Fernbedienung agiert
  • Bluetooth- und kabelgebundenes Fernmikrofon
  • Ergonomisch - über eine spezielle App programmierbare Tasten und eine robuste und drehbare 360° Klammer zur Aufhängung (kompatibel mit MOLE)
  • Verfügt über zwei Gesprächstasten, einen 120-dB-Lautsprecher sowie über eine Noise-Cancelling-Funktion für glasklare Gespräche
  • Bedienung mit nur einem Finger und auch mit Handschuhen verwendbar
  • Interner Speicher 4 MB und 896 KB RAM
  • Notfalltase (rote Taste)
  • Wasserdichtigkeit gemäß der Schutzklasse IP67 und Stürze aus 2 m Höhe
  • Entnehmbarer Akku mit besonders langer Laufzeit und der automatischen Umschaltung in den Bluetooth-Modus
  • Der Akku kann in diesem Fall ganz einfach durch einen Zweitakku ersetzt werden
  • 32 Stunden ununterbrochene Gesprächszeit


  • Maximaler Bluetooth-Sicherheitsmodus: 4 CPU-Geschwindigkeit: 160 MHz (MCU) Kopplungsmodi: NFC, QR Code , Android setting, IOS setting
Weitere Informationen:
Gewicht:
595 g
Höhe:
7 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,82*
€ 422,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,40*
€ 400,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.