Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A256B Galaxy A25 5G 128 GB (Blue)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6318
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZBDEUB
EAN/GTIN:
     8806095382692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Für den Einsatz im mobilen Alltag

Im Galaxy A25 5G steckt vieles, was Du in deinem mobilen Alltag nutzen kannst. Und das verpackt in einem harmonischen, klaren Design, das deinen Stil je nach Lust und Laune mit klassischem oder angesagtem Farbton unterstreichen kann. Genieße deine Inhalte auf dem großzügigen Super AMOLED-Display. Bleib mit Freunden und Familie per Chat, Nachrichten und E-Mail in Kontakt, genieße tolles Entertainment beim Streamen deiner Lieblingsvideos, vertreibe dir die freie Zeit mit Games und halte nebenbei mit der hochwertigen Kamera deine schönsten Momente und wertvollen Erinnerung fest. Als ambitionierter Hobby-Fotograf kannst du zudem die vielseitigen Kamerafunktionen nutzen und beeindruckende Landschaftsaufnahmen oder kreative Portraits machen. Bist du bereit für die 5G-Welt? Dann bietet dir das Galaxy A25 5G schnelle 5G-Konnektivität, damit Du die atemberaubenden Geschwindigkeiten nutzen kannst.

Highlights
  • Hochwertiges 16,42 cm (6,5 Zoll) 120 Hz Super AMOLED-Display für ein tolles Multimedia-Erlebnis
  • Leistungsstarker Akku für eine lange Laufzeit
  • Fotos mit dem gewissen Extra dank vielseitiger Kamerafunktionen und der 50 + 8 + 2 MP Triple-Hauptkamera und 13 MP Selfie-Frontkamera
  • Idealer Einstieg in die ultraschnelle 5G-Welt
  • 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)


Weitere Informationen:
Gewicht:
283 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
16.9 cm
Farbe:
Hellblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 180,22*
€ 208,92*
€ 5,00*
ab € 179,33*
€ 208,93*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 186,87*
€ 216,32*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 188,92*
€ 217,57*
€ 6,78*
ab € 191,72*
€ 221,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.