Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Mobeen Pen / Kapazitiver Eingabestift, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7048
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-JPU023AEABW
EAN/GTIN:
     8809968821250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Komfortables Schreiben und Zeichnen.

Schreibe mit dem Kapazitivem Eingabestift von Mobeen ganz einfach auf deinem kompatiblen Samsung Galaxy Gerät mit kapazitivem Touch-Display, so kannst du dir auf dem jeweiligen Display Notizen machen. Der Eingabestift ist kompatibel mit Android-, iOS- und Windows OS-Systemen. Der Kapazitive Eingabestift funktioniert ohne eine Bluetooth Verbindung oder speziellen Apps.

Highlights
  • Magnetisch haftender kapazitiver Eingabestift
  • Kompatibel mit Android-, iOS- und Windows OS-Systemen
  • Präzise Stiftspitze mit 1,5 mm für komfortables Schreiben und Zeichnen
  • Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und kurze Ladezeit von 30 Minuten
  • Bequem über USB-C aufladen


Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
192
€ 2,90*
ab € 14,15*
€ 20,18*
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 20,19*
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 21,00*
€ 29,13*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.