Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Indoor WiFi-Cam 1MP IIC-172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7214
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     118101020090
EAN/GTIN:
     5706751070846
Artikeldatenblatt
Die Denver IIC-172 Digitale Innen-IP-Kamera bietet eine zuverlässige und fortschrittliche Überwachungslösung für den Innenbereich Ihres Zuhauses. Mit hochwertigen Funktionen und einfacher Bedienung wird sie zu einem wertvollen Bestandteil Ihrer Sicherheitsausrüstung.

Der 1-Megapixel-Sensor ermöglicht eine klare HD-Auflösung von 720P (1280x720@12fps), um wichtige Details in Ihren Räumen zu erfassen. Mit Infrarot-LEDs für die Nutzung in der Nacht gewährleistet die Kamera eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr.

Die motorisierte Schwenk- und Neigefunktion ermöglicht es der Kamera, sich um 355° horizontal und 90° vertikal zu bewegen. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Überwachungsbereich. Verbinden Sie die Kamera einfach mit Ihrem Heim-WLAN und nutzen Sie sie online über die TUYA SMART App, die TUYA Smart Home-kompatibel ist.

Dank des Zwei-Wege-Audiosystems können Sie nicht nur hören, was in Ihrem Überwachungsbereich passiert, sondern auch aktiv mit Personen vor Ort kommunizieren. Der eingebaute Lautsprecher und Mikrofon ermöglichen klare Kommunikation in Echtzeit.

Die IR-Reichweite beträgt bis zu 10 Meter, und die Bewegungserkennungsfunktion zeichnet bei jeder erkannten Bewegung 20-30 Sekunden auf. Zusätzlich ermöglicht der manuelle Zugriff, dass Sie jederzeit Live-Bilder abrufen können. Mit einem MicroSD-Kartensteckplatz für lokale Aufnahmen (bis zu 128 GB, nicht enthalten) bietet die IIC-172 vielseitige Speichermöglichkeiten.

Mit der Denver IIC-172 Digitale Innen-IP-Kamera haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Zuhause zuverlässig überwacht wird. Die einfache Integration in Ihr TUYA Smart Home und die Vielzahl von Funktionen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Sicherheit in Ihrem Innenraum.

Highlights
  • Digitale Innen-IP-Kamera
  • Verbinden Sie sich mit Ihrem Heim-WLAN und verwenden Sie die Kamera online
  • 1 Megapixel Sensor - HD-Auflösung 720P (1280x720@12fps)
  • Schwenken 355°/Neigen 90° - motorisiert
  • Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon für Zwei-Wege-Audio in Echtzeit
  • TUYA Smart Home-kompatibel
  • Bewegungserkennung und Nachtsicht
  • MicroSD-Kartensteckplatz - bis zu 128 GB (nicht enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
316 g
Höhe:
9.2 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
€ 2,90*
ab € 35,87*
€ 49,27*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 35,88*
€ 49,28*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.