Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-7443 Herst.-Nr.: SM-S926BZKDEUB EAN/GTIN: 8806095307497 |
| | |
|
| | |
| Es kann so einfach sein. Mit Galaxy AI. Das neue Galaxy S24+ ist da. Das erste Smartphone mit Galaxy AI der von Samsung über Jahre hinweg entwickelten Artificial Intelligence, mit der du dein Leben kreativ und produktiv gestalten kannst. Mit AI steht dir die Welt offen: Du bist gerade an einem neuen Urlaubsort und deine Mitfahrgelegenheit findet dich nicht? Ruf einfach an und nutze die Live-Übersetzung, die deine Message nahezu in Echtzeit in die gewünschte Sprache übersetzt. Oder hast du etwas in deiner Lieblingsserie entdeckt, das du unbedingt haben musst? Dank Circle to Search mit Google kein Problem: Einfach einkreisen und du erhältst sofort alle Informationen, die du brauchst und das ohne eine weitere App zu öffnen. Das Galaxy S24+ spielt auch in Sachen Fotografie seine Stärken aus. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen machst du brillante Fotos mit einem Klick. Dank Nightography Zoom sogar aus der Ferne detailreich und scharf. Die nötige Power dafür gibt dir der leistungsstarke Prozessor. Alles in einem Gerät, alles in deiner Hand. Mit dem Galaxy S24+ kann es so einfach sein. Highlights - Einfach verständigen: Die Live Übersetzung dolmetscht nahezu in Echtzeit, was du sprichst
- Einfach festhalten: die starke Kamera holt mit AI auch nachts das Beste aus deinen Motiven raus
- Einfach durchstarten: Dank des leistungsstarken Prozessors erlebst du die Galaxy AI in ihrer vollen Power
- Einfach einkreisen: Dank Circle to Search mit Google findest du ganz einfach, was du suchst
- 16,91 cm (6,7 Zoll) Dynamic AMOLED 2X Display
- 50 + 12 + 10 MP Triple-Hauptkamera und 12 MP Selfie-Frontkamera
- 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 326 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 17.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 709,73* | € 763,15* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 736,20* | € 788,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 761,22* | € 816,42* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 812,66* | € 872,51* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 943,71* | € 1.012,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|