Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S928B Galaxy S24 Ultra 5G 512 GB (Titanium Gray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7444
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S928BZTHEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Es kann so einfach sein. Mit Galaxy AI.

Das neue Galaxy S24 Ultra ist da. Das erste Smartphone mit Galaxy AI der von Samsung über Jahre hinweg entwickelten Artificial Intelligence, mit der du dein Leben kreativ und produktiv gestalten kannst. Mit AI steht dir die Welt offen: Du bist gerade an einem neuen Urlaubsort und deine Mitfahrgelegenheit findet dich nicht? Ruf einfach an und nutze die Live-Übersetzung, die deine Message nahezu in Echtzeit in die gewünschte Sprache übersetzt. Oder hast du etwas in deiner Lieblingsserie entdeckt, das du unbedingt haben musst? Dank Circle to Search mit Google kein Problem: Einfach einkreisen und du erhältst sofort alle Informationen, die du brauchst und das ohne eine weitere App zu öffnen. Das Galaxy S24 Ultra spielt auch in Sachen Fotografie seine Stärken aus. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen machst du brillante Fotos mit einem Klick. Dank Nightography Zoom sogar aus der Ferne detailreich und scharf. Die nötige Power dafür gibt dir der leistungsstarke Snapdragon-Prozessor. Alles in einem Gerät, alles in deiner Hand. Mit dem Galaxy S24 Ultra kann es so einfach sein.

Highlights
  • Einfach verständigen: Die Live Übersetzung dolmetscht nahezu in Echtzeit, was du sprichst
  • Einfach festhalten: die starke Kamera holt mit AI auch nachts das Beste aus deinen Motiven raus
  • Einfach durchstarten: Dank des leistungsstarken Prozessors erlebst du die Galaxy AI in ihrer vollen Power
  • Einfach einkreisen: Dank Circle to Search mit Google findest du ganz einfach, was du suchst
  • 17,25 cm (6,8 Zoll) Dynamic AMOLED 2X Display
  • 200 + 12 + 50 + 10 MP Quad-Hauptkamera und 12 MP Selfie-Frontkamera
  • 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher


  • S Pen-Support
Weitere Informationen:
Gewicht:
366 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
18.2 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,92*
€ 1.349,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,08*
€ 1.347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,35*
€ 1.336,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,15*
€ 1.332,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,34*
€ 1.330,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.