Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 14" GeoLite EcoSmart Essential laptop case


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7794
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS576GL
EAN/GTIN:
     5063194001203
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Mit der 33,02 - 35,56 cm (13-14 Zoll) GeoLite EcoSmart Slim Brief sind Sie immer gut organisiert und haben die Nase vorn. Mit ihrem modernen Design ist sie ideal für Berufstätige, die ein Gleichgewicht zwischen Stil, Stauraum und Laptopschutz suchen. Die GeoLite EcoSmart Slim Brief ist schlanker als eine Aktentasche und funktioneller als eine Hülle und bietet ein unterteiltes Laptop-Fach, das einen separaten Platz für Dokumente und Dateien bietet. Das Reißverschlussfach auf der Vorderseite bietet einfachen Zugriff auf Ihr Handy, Ladegerät und anderes Zubehör. Der abnehmbare Schultergurt, die Softgrip-Griffe und der Trolley-Gurt bieten komfortable Tragemöglichkeiten. Das wasserabweisende Äußere und die umweltbewusste Innenausstattung stehen für Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit.


Highlights
  • Tasche im schlanken Design mit wasserabweisendem Gewebe
  • Gepolstertes Laptopfach mit Reißverschluss und Dokumententrenner
  • Vorderseite, Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
  • Abnehmbarer und einstellbarer Schultergurt
  • Durchlaufriemen für Gepäckträger und komfortable Soft-Touch-Tragegriffe
  • Innenausstattung aus recycelten Materialien, einschließlich 2 Wasserflaschen
  • Kompatibel für Geräte bis zu einer Bildschirmdiagonale von bis zu 35,56 cm (14 Zoll)


Weitere Informationen:
Gewicht:
431 g
Höhe:
4 cm
Länge:
31 cm
Breite:
40 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 8,76*
€ 11,34*
Lager 1359
14
€ 2,90*
ab € 9,41*
€ 13,14*
€ 4,50*
ab € 9,42*
€ 13,16*
1 Tag
7
€ 13,00*
ab € 11,71*
€ 16,20*
€ 4,99*
ab € 13,73*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.