Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Music & Sound Bluetooth Headphone BASIC Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8286
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTHEADBBASICMSB
EAN/GTIN:
     8018080412059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
bluetooth stereo kopfhörer
Das Headset Basic Music Sound ist für alle gedacht, die gerne unterwegs Musik hören. Mit der Fernbedienung an den Kopfhörermuscheln können Musik und Anrufe in absoluter Freiheit verwaltet werden. Der ausziehbare Bügel und die weichen Kopfhörermuscheln gewährleisten optimalen Komfort auch bei häufigem Gebrauch. An technischen Features verfügt das Bluetooth-Headset über eine LED-Anzeige und einen AUX-Eingang. Was die Ladezeit betrifft, so beträgt die Spielzeit 8 Stunden, die Ladezeit 2 Stunden und die Standby-Zeit bis zu 120 Stunden.


Highlights
  • Bluetooth-Stereo-Kopfhörer mit LED-Anzeige und AUX-Eingang
  • On-Ear-Kopfhörer mit ausziehbarem Bügel und weichen Ohrhörer
  • Dank integriertem Mikrofon können Sie außerdem problemlos zwischen Musik und Anrufen wechseln
  • Mit ausgewogenem und kräftigem Klang
  • Kompatibel mit allen mit Bluetooth ausgestatteten Geräten
  • Die Wiedergabezeit beträgt 8 Stunden und die Standby-Zeit bis zu 120 Stunden


Weitere Informationen:
Gewicht:
238 g
Höhe:
19 cm
Länge:
8 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer, stereo kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSP
ab € 12,25*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSW
ab € 10,97*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSK
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.