| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8395 Herst.-Nr.: 11170194 EAN/GTIN: 4048466960953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PEDEA Display-Schutzglas für Smartphones. Der Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Geräts. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Displayschutz eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist. Highlights - Displayschutz aus Temperglas
- Extremer Härtegrad (8-9 H) für höchste Bruchsicherheit
- Hochtransparentes Glas für volle Transparenz
- Ultradünnes Echtglas (nur 0,33 mm) ohne Auftrag am Handy
- Perfekt abgerundete Kanten für angenehmste Haptik
- Einfache, unkomplizierte und blasenfreie Anbringung
- Beste Touch- und Scroll-Eigenschaften (3D- und Multi-Touch)
- Passgenaue Form dank Präzisionsschnitt
- Passend für das Samsung Galaxy Xcover 7
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 51 g | Höhe: | 1.1 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |