Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 450 SIP (ohne Netzteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8B1L7AA#AC3
EAN/GTIN:
     0196337662940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mehr Leitungen machen Sie produktiver. Fühlen Sie die Kontrolle über Ihren Tag mit diesem hochwertigen Telefonsystem mit Farbdisplay und bis zu zwölf Leitungen. Seien Sie zuversichtlich, dass Ihre Gespräche immer großartig klingen werden. Und Poly Acoustic Fence eliminiert Hintergrundgeräusche, um Anrufe dort ruhig zu halten, wo es lauter in der Umgebung ist. Die IT wird robuste Bereitstellungs- und Managementfähigkeiten zu schätzen wissen, die die Kopfschmerzen bei der Telefonbereitstellung und -unterstützung beseitigen.

Highlights
  • IP-Festnetztelefon mit 12 Leitungen und Farbdisplay
  • 10,9 cm (4,3-Zoll) Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung zeigt all Ihre Leitungen und erforderlichen Informationen an
  • Kristallklare Gespräche dank verbesserter Anrufqualität
  • Gesteigerte Produktivität dank intuitiven, visuellen Funktionen
  • Weniger Kosten und Aufwand dank einfacher Einrichtung und Schulung


Weitere Informationen:
Gewicht:
1174 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24.2 cm
Breite:
26.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 9,50*
ab € 134,57*
€ 163,33*
Lager 1359
24
€ 2,90*
ab € 137,02*
€ 166,61*
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 171,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 174,52*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 194,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.