Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Mobeen Tempered Glass für Galaxy Tab A9+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9718
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-TTX216AEATW
EAN/GTIN:
     8809968820802
Artikeldatenblatt
Extra-Schutz für dein Display

Das Mobeen Tempered Glass verfügt über eine Hartbeschichtung, die dein Display vor den meisten Kratzern und bei Stößen schützt. Die Berührungsempfindlichkeit wird dabei nicht beeinträchtigt, sodass dein Gerät so reaktionsschnell und einfach zu bedienen bleibt wie ohne das Tempered Glass.

Highlights
  • Displayschutz aus gehärtetem Glas mit einem Härtegrad von 9H
  • Transparenz und hohe Berührungsempfindlichkeit
  • Bietet Schutz vor Kratzern und bei Stößen
  • Einfach und schnell anzubringen
  • Passend für Samsung Galaxy Tab A9+


Weitere Informationen:
Gewicht:
122 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
17.6 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,85*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,36*
€ 8,21*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.