Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9864 Herst.-Nr.: AGM_H6_EU001B EAN/GTIN: 6934663604487 |
| | |
|
| | |
| Ein kompaktes, robustes Smartphone, das für den Alltag konzipiert ist. Mit einem beeindruckenden 16,56 cm (6,52 Zoll) IPS-LCD Display mit HD+, bietet es Ihnen ein visuelles Erlebnis wie nie zuvor. Tauchen Sie ein in eine Welt voller lebendiger Farben und gestochen scharfer Details. Die AI Dual-Kamera mit 50 + 2 Megapixel und einer 8 Megapixel Frontkamera lässt Sie jeden Moment in seiner vollen Pracht festhalten. Ob Porträts, Landschaften oder Nahaufnahmen - mit unserer Kamera sind Sie für jede Situation gerüstet. Mit 8GB RAM / (8+8) = 16GB Dynamisch + 256 GB ROM bietet das Smartphone genügend Speicherplatz für all Ihre Apps, Fotos und Videos. Multitasking war noch nie so einfach und schnell. Aber das ist noch nicht alles! Es besticht nicht nur durch seine technischen Spezifikationen, sondern auch durch sein robustes Design. Mit IP68/IP69K/MIL-STD-810H ist es gegen Staub, Wasser und Stöße geschützt. So können Sie Ihr Smartphone ohne Sorgen überall hin mitnehmen. Endlich vereinen sich Robustheit und alltäglicher Komfort Highlights - Smartphone mit 16,56 cm (6,52 Zoll) IPS-LCD Display mit HD+
- AI Dual-Kamera (50 MP + 2 MP Makro) und 8 MP Frontkamera
- 8 GB RAM / ((8+8) = 16 GB Dynamisch) + 256 GB ROM
- Speicher erweiterbar um 256 GB dank microSD Karte
- Betriebssystem: Android 13
- Chipset: T606
- Fingerabdrucksensor, NFC und 4G LTE
- Robustes Design - IP68/IP69K/MIL-STD-810H
- ASHA- Übertragung zu Hörgeräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 530 g | Höhe: | 5.4 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 198,40* | € 231,56* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 197,70* | € 231,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 201,34* | € 235,36* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 202,51* | € 236,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 206,43* | € 242,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|