Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9865 Herst.-Nr.: AGM_N1_EU001BL EAN/GTIN: 6934663603923 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das AGM Note N1 - Dein zuverlässiger Begleiter für alle Situationen! Erlebe gestochen scharfe Bilder und flüssige Animationen auf dem großzügigen 16,5 cm (6,51 Zoll) IPS HD+ 90 Hz Display. Ob du Filme anschaust, Spiele spielst oder einfach nur durch deine Apps scrollst das AGM NOTE N1 bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Halte deine schönsten Momente fest! Die 50-Megapixel-Hauptkamera fängt Details in beeindruckender Klarheit ein, während die 8-Megapixel-Kamera für zusätzliche Tiefenschärfe sorgt. Egal, ob du Landschaften, Porträts oder Makroaufnahmen machst mit dem AGM NOTE N1 gelingen dir professionelle Fotos. Dieses Smartphone ist außerdem leistungsstark und effizient. Der Octa-Core-Prozessor ermöglicht schnelles Multitasking, während der großzügige Speicherplatz ausreichend Platz für deine Apps, Fotos und Videos bietet. Genieße klaren Sound, ohne dass deine Hand den Lautsprecher blockiert. Der unten platzierte Lautsprecher sorgt für ein optimales Hörerlebnis. Highlights - 16,5 cm (6,51 Zoll) IPS HD+ 90 Hz Display
- Samsung AI Dual Kamera (50 MP + 8 MP)
- Octa-Core / 12nm Chipsatz mit 8 GB + 128 GB
- MicroSD Karten Erweiterung von bis zu 256GB
- Ultraschlankes Gehäuse und unten platzierter Lautsprecher
- Android 13
- Großer 5000 mAh Akku
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 445 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 112,03* | € 119,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 118,13* | € 125,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 136,52* | € 144,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 140,84* | € 148,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 147,20* | € 155,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|