Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0000 Herst.-Nr.: TBS952GL EAN/GTIN: 5051794034875 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihren Laptop und das notwendige Zubehör mit dem Mobile Elite 27,94 - 30,48 cm (11-12 Zoll) Sleeve. Das gepolsterte Hauptfach schützt Ihren Laptop vor Staub, Stößen und Kratzern, während die vordere Innentasche mit Reißverschluss Platz für kleine Accessoires bietet. Die Tasche ist perfekt, um sie in der Hand zu tragen oder in eine andere Tasche zu stecken. Highlights - Laptoptasche im schlanken Design für Laptops von 27,94 - 30,48 cm (11-12 Zoll)
- Gepolsterter Laptop-Schutz
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Zubehör
- Individuelles Metall-Logo-Patch und Metall-Reißverschluss-Zieher
- Strapazierfähige, lederähnliche Ausstattung
- Gepolsterter Laptop-Schutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 242 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,91* | € 16,77* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,92* | € 16,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,02* | € 16,87* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,70* | € 17,57* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,81* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|