Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0006 Herst.-Nr.: TBT940GL EAN/GTIN: 5063194000985 |
| |
|
| | |
| Die Targus 38,1 - 40,64 cm (15-16 Zoll) Coastline EcoSmart Aktentasche ist für Laptops bis zu 40,64 cm (16 Zoll) geeignet und wurde für optimale Gerätesicherheit und nachhaltiges Design entwickelt. Die aus OceanCycle-zertifiziertem, meeresgebundenem Kunststoff hergestellten, GRS-zertifizierten, recycelten Materialien sprechen Bände über Ihr Engagement für einen saubereren, grüneren Planeten. Die Tasche verfügt über einen abnehmbaren und verstellbaren gepolsterten Tragegurt für vielseitige Tragemöglichkeiten, der den Komfort auf längeren Reisen erhöht. Das Hauptfach sorgt in Verbindung mit dem SafePort Sling Protection für Ordnung und Sicherheit in Ihrem Gepäck. Mit einer umfassenden Workstation und leicht zugänglichen Vordertaschen vereinfacht die Tasche im Messenger-Stil die Aufgabe, organisiert zu bleiben. Highlights - Laptoptasche mit speziellem Fach welches Laptops bis zu 40,64 cm (16 Zoll) sichert und schützt
- Strapazierfähiges Außenmaterial aus zertifiziertem Ocean-Bound Plastic
- Mit 70 % CO2-armem, recyceltem Kunststoffanteil
- Ergonomischer, gepolsterter Schultergurt für bequemen Gebrauch
- Vollständige Workstation und Fronttasche für all Ihr Zubehör
- Trolley-Gurt für Rollkoffer
- Stoßfestes SafePort Sling Protection System zum Schutz Ihres Laptops
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 702 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 44 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,17* | € 35,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 27,21* | € 35,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 28,15* | € 36,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,17* | € 36,96* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 35,45* | € 46,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|