Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0427 Herst.-Nr.: W2010X EAN/GTIN: 0192545650861 |
| | |
|
| | |
| Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität Seite für Seite mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde. Mit der HP ColorSphere 3 Technologie können Sie Ihre Marketingmaterialien mit brillanten Farben in Fotoqualität drucken. Erzielen Sie eine konstant hohe Produktivität für Ihr Unternehmen. Die optionalen Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite drucken im Vergleich zu Standardt-Tonerkartuschen mehr als die doppelte Anzahl Seiten. Highlights - HP 659X LaserJet Tonerkartusche
- Druckfarbe: Schwarz
- Reichweite: Bis zu 34.000 Seiten
- Liefert Ausdrucke in professioneller Qualität
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2000 g | Höhe: | 19.8 cm | Länge: | 15.5 cm | Breite: | 48.3 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise M 856 dn; Color LaserJet Enterprise M 856 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z; Color LaserJet Flow MFP M 776 zs; Color LaserJet Managed E 85055 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, HP, LaserJet, Enterprise |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 211,67* | € 235,17* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 213,54* | € 235,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 213,84* | € 235,97* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 214,02* | € 236,55* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 223,74* | € 244,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|