Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-0789 Herst.-Nr.: SS628A EAN/GTIN: 0191628543502 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde. Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Highlights - HP Samsung CLT-M804S Tonerkartusche
- Druckfarbe: Magenta
- Reichweite: Bis zu 15.000 Seiten
- Liefert Ausdrucke in professioneller Qualität
- Für brillante Drucke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 980 g | Höhe: | 13.7 cm | Länge: | 55.4 cm | Breite: | 13.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | MultiXpress X 3200 Series; MultiXpress X 3220 NR; MultiXpress X 3280 NR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner hp, lasertoner, SL-X3220NR |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,56* | € 101,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 98,16* | € 102,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 98,17* | € 103,22* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 101,24* | € 105,21* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 101,20* | € 105,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|