Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BlueParrott Cradles & USB Adapters für B450-XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1345
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     204436
EAN/GTIN:
     5706991027211
Über diese Halterung lässt sich das BlueParrott B450-XT Headset einfach auf dem Schreibtisch aufbewahren.


Highlights
  • Halterung und Adapter
  • Konnektivität: USB
  • Sorgt für eine aufgeräumte Atmosphäre auf dem Schreibtisch
  • Einfache Inbetriebnahme dank Plug und Play
  • Passend für das BlueParrott B450-XT


Weitere Informationen:
Gewicht:
210 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
20 cm
Breite:
6.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,52*
€ 22,77*
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 22,78*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.