Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto BC100 - Schlaftrainer, Nachtlicht, Wecker, Neutral weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1519
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A003353
EAN/GTIN:
     8712412574834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Funkwecker
Reisewecker
Dieser Schlaftrainer bringt Ihrem Kind Tag und Nacht bei
Manchmal fällt es Kindern schwer, den Rhythmus von Tag und Nacht richtig einzuordnen. Sie wachen auf und denken, es sei Zeit aufzustehen, obwohl sie eigentlich noch ein paar Stunden im Bett bleiben sollten. Dieses Problem wird oft noch verschärft, wenn die Tage länger und kürzer werden oder die Sommer- und Winterzeit beginnt.
Der BC100 ist ein Schlaftrainer, der Kindern hilft, ein Gefühl für die Zeit zu entwickeln.

Highlights
  • Schlaftrainer hilft Kindern ein Zeitgefühl zu bekommen
  • Stimuliert Kinder im Bett zu bleiben, gibt Eltern mehr Nachtruhe
  • Farbintensität des Nachtlichtes ist einstellbar
  • Oranges Nachtlicht: es ist Zeit aufzustehen
  • Blaues Nachtlicht: es ist Zeit schlafen zu gehen
  • Kann auch als Uhr mit Wecker verwendet werden
  • Kabellos und wiederaufladbar: keine losen Batterien erforderlich
  • Ein Programm zum Einstellen: keine Einstellung für den Mittagsschlaf


Weitere Informationen:
Gewicht:
284.5 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
12.6 cm
Breite:
20.6 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, nachtlicht kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.