| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1525 Herst.-Nr.: A004288 EAN/GTIN: 8712412586370 |
| | |
|
| | |
| Einer der Orte, an denen Kinder zunehmend übermäßigem Lärm ausgesetzt sind, sind öffentlich - musikalische Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals. Mehr und mehr Festivals und Konzerte sprechen eine breitere Zielgruppe an. Dazu gehören auch Familien mit Kindern. Sie nutzen Festivals als abwechslungsreiche Unterhaltung zum Alltag. Wenn Sie Ihr Kind zum nächsten Musikfestival mitnehmen, ist es ratsam, einen guten Lärmschutz mitzubringen. Highlights - Schützt Kinder vor schädlichen Geräuschen und lauter Musik
- Geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- Komfortables, weiches Kopfband
- Kopfband einfach anzupassen, passt immer
- Einklappbar, dadurch einfach mitzunehmen
- Ideal für die Nutzung auf Festivals und Veranstaltungen
- Auch zur Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit in der Schule geeignet
- Maximale Geräuschreduzierung 29 dB SNR
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 296 g | Höhe: | 9.6 cm | Länge: | 15.3 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,42* | € 23,96* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,36* | € 23,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,98* | € 24,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,79* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|