Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto SA-110 DUO, Rauchmelder, 2er-Pack, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1590
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A004250
EAN/GTIN:
     8712412574575
Artikeldatenblatt
Ein Rauchmelder ist ein Gerät, das enorm zu der Brandsicherheit Ihrer Wohnung beiträgt. Der Alecto SA-110 ist unaufdringlich und durch die lange Batterielebensdauer extrem praktisch, da man nicht in kurzen Intervallen die Batterien tauschen muss. Im Fall von Rauchentwicklung gibt der er einen Alarmton mit einer Stärke von 85 dB aus, sobald Rauch detektiert wird. Die Lautstärke ist so bemessen, dass selbst Tiefschläfer rechtzeitig gewarnt werden.

Highlights
  • Rauchmelder hat eine Batterielebensdauer von minimal 10 Jahren
  • Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
  • Entspricht der Norm EN14604:2005/AC:2008
  • Extra lauter Alarm > 85 dB
  • Einfach zu installieren
  • Nicht über eine App steuerbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
289.5 g
Höhe:
4.6 cm
Länge:
12 cm
Breite:
23.5 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.