Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto SA20 3x, Rauchmelder, 3er-Pack, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1593
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A004828
EAN/GTIN:
     8712412596126
Artikeldatenblatt
Guter Brandschutz muss nicht teuer sein. Der SA20 von Alecto beweist das. Für den kleinstmöglichen Preis erhalten Sie ein Stück Sicherheit im Haus, das nicht fehlen sollte. Einmal installiert, warnt dieser Rauchmelder jeden im Haus mit einem lauten, unüberhörbaren Ton, wenn eine Brandsituation eintritt.

Highlights
  • Timeout-Taste (schaltet den Alarm für 10 Minuten aus)
  • Extra lauter Alarm > 85 dB
  • Schnelle Alarmierung bei Rauch und Feuer, auch im Schlaf
  • Anzeige bei schwachem Batteriestand
  • Befestigungsmaterial und Batterie sind im Lieferumfang enthalten
  • Nicht geeignet für Magnetbefestigung


Weitere Informationen:
Gewicht:
430 g
Höhe:
4 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
34.5 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.