Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1594 Herst.-Nr.: A004829 EAN/GTIN: 8712412596102 |
| | |
|
| | |
| Guter Brandschutz muss nicht teuer sein. Der SA20 von Alecto beweist das. Für den kleinstmöglichen Preis erhalten Sie ein Stück Sicherheit im Haus, das nicht fehlen sollte. Einmal installiert, warnt dieser Rauchmelder jeden im Haus mit einem lauten, unüberhörbaren Ton, wenn eine Brandsituation eintritt. Highlights - Timeout-Taste (schaltet den Alarm für 10 Minuten aus)
- Extra lauter Alarm > 85 dB
- Schnelle Alarmierung bei Rauch und Feuer, auch im Schlaf
- Anzeige bei schwachem Batteriestand
- Befestigungsmaterial und Batterie sind im Lieferumfang enthalten
- Nicht geeignet für Magnetbefestigung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 731 g | Höhe: | 10.1 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 19.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 53,28* | € 69,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 53,29* | € 69,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|