Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Alecto HA59, Hitzemelder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1632
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A005398
EAN/GTIN:
     8711902079484
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
hitzemelder
Wir ergreifen gerne Vorsichtsmaßnahmen, um unsere Lieben und unser Eigentum sicher zu halten. Das Installieren eines Rauchmelders, das Anbringen eines CO-Melders oder das Bereithalten einer Löschdecke ist eine kleine Anstrengung, die einen großen Unterschied machen kann. Aber was tun Sie in Räumen, in denen diese Maßnahmen nicht funktionieren? Wie in der Küche, wo das Zubereiten einer leckeren Mahlzeit natürlich Dampf erzeugt und den Rauchmelder auslöst? Dort platzieren Sie einen Hitzemelder. Ein praktisches und zuverlässiges Gerät, das Sie warnt. Hitzewarnung bei 54-70 Grad Celsius; eine Temperatur, die unter normalen Umständen nicht gemessen wird und schnell auf ein Feuer hinweist.

Highlights
  • Schnelle Warnung bei ungewöhnlicher Hitze (Alarm bei 54 °C)
  • Ideal für den Einsatz in Küche, Garage, Schuppen, Badezimmer
  • Langlebige Batterie mit 10 Jahren Laufzeit
  • Anzeige bei schwachem Batteriestand
  • Sehr lautstarker Alarm > 85 dB
  • Ausschließlich zur Montage an der Decke


Weitere Informationen:
Gewicht:
95 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
11.8 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.