| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1633 Herst.-Nr.: A005073 EAN/GTIN: 8711902078234 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Gasmelder Alecto GA11 in Ihrem Haus werden Sie umgehend alarmiert, wenn giftige Gase freigesetzt werden. Dieser Gasmelder dient ausschließlich dazu, Sie zu alarmieren, wenn Erdgas, auch bekannt als Methan, erkannt wird. Der Gasmelder ist ein Plug & Play-Gerät, dass Sie direkt in die Steckdose stecken und schon funktioniert es. Verwenden sollten Sie ihn in der Nähe einer Gasquelle, z. B. eines Warmwasserboilers, Heizkessels oder Gaskochers. Neben einem deutlichen akustischen Alarm gibt der GA11 auch über einen rot leuchtenden LED-Ring einen optischen Alarm aus. Highlights - Schnelle und zuverlässige Warnung, wenn Methan (Erdgas) erkannt wird
- Beste Qualität: entspricht der Norm EN50194
- Lauter akustischer (70 dB) und optischer Alarm
- Plug und Play: funktioniert direkt über die Steckdose (230 V / 50 Hz)
- Einfach in der Nähe der Gasquelle platzieren
- Ausgestattet mit einer Prüftaste
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 133 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 9.4 cm | Breite: | 10.3 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| |