Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia C32 64 GB / 3 GB, charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1639
Hersteller:
     HMD Global
Herst.-Nr.:
     SP01Z01Z3056Y
EAN/GTIN:
     6438409084811
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Bewährte Langlebigkeit
Bereit, mit dir den Tag zu bestreiten. Die Schutzklasse IP52 bedeutet, dass das Nokia C32 Staub und verschütteten Flüssigkeiten standhält.

Auf Robustheit ausgelegt
Mit Sicherheitsglas auf beiden Seiten und einem inneren Metallgehäuse fühlt sich das Nokia C32 beruhigend glatt und robust an.

Android 13
Komplett mit den neuesten Funktionen für Personalisierung, Sicherheit und Datenschutz. Und mit weniger Bloatware hast du mehr freien Platz für deine Sachen.

Wir wissen nicht immer, was der Tag für uns bereithält. Aber mit einer Akkulaufzeit von 3 Tagen ist das Nokia C32 bereit, ihn gemeinsam mit dir zu bestreiten. Und wenn die Sonne untergeht, ist die Dual-Kamera auf der Rückseite zur Stelle, um mehr Licht einzufangen und atemberaubende Aufnahmen im Nachtmodus zu liefern. Unterdessen sind seine luxuriöse Rückseite aus Glas und die attraktiven Akzentdetails ein Genuss fürs Auge und für deine Handfläche.

Ein luxuriöser Look, der von Dauer ist
Das elegante Sandwich-Design und die geraden Seitenwände verleihen dem Nokia C32 eine moderne Optik und Haptik, die durch die luxuriöse Glasrückseite zusätzlich aufgewertet werden. Aber es ist nicht nur der Stil, der dem Zahn der Zeit standhalten wird. Mit der Schutzklasse IP52 gegen Staub und verschüttete Flüssigkeiten ist das Nokia C32 bereit, den Tag zu bestreiten.

Halte jeden epischen Moment fest
Gutes Licht wartet nicht auf das perfekte Foto. Deshalb verfügt das Nokia C32 über eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit einem 50-MP-Hauptsensor, um mehr Licht einzufangen. In Verbindung mit den integrierten Bildverarbeitungsalgorithmen gelingen dir bei Tag und Nacht hervorragende Aufnahmen. Und mit dem Nachtmodus und dem Porträtmodus sowohl für die Rück- als auch für die Selfie-Kamera kannst du die Action auf beiden Seiten des Telefons einfangen.

Eine Akkulaufzeit für längere Reisen
Der große 5000-mAh-Akku ist nur der Anfang. Mit den neuesten Akkusparfunktionen wie dem Ruhezustand für Apps und dem HMD Super Battery Saver kann das Nokia C32 bis zu 3 Tage mit einer einzigen Akkuladung durchhalten. Außerdem bedeutet sein optimiertes Betriebssystem weniger Bloatware, die im Hintergrund Strom verbraucht.

Android 13 vorinstalliert
Dein Telefon, dein Look. Android 13 wartet mit einer Reihe von Funktionen auf, die dein Smartphone-Erlebnis noch reibungsloser und persönlicher machen. Und mit der Speichererweiterung, die 2 GB Speicherplatz in Arbeitsspeicher für dein Gerät verwandelt, kannst du mehr Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Entsperren mit einer Berührung oder einem Blick
Mit einem Fingerabdrucksensor, der bequem in die Ein-/Aus-Taste integriert ist, liegt der Schlüssel zum schnellen und sicheren Entsperren des Geräts buchstäblich in deinen Händen. Gesichtsentsperrung liegt dir mehr? Die hat das Nokia C32 auch.

Highlights
  • 16,6 cm (6,52 Zoll) 1600 x 720 Pixel Display
  • 3 GB RAM und 64 GB interner Speicher, erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 256 GB
  • 4G Dual-SIM Nano-SIM
  • Dual-Kamera 50 MP und 2 MP
  • 5000 mAh Akku
  • Android 13


Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
18.3 cm
Farbe:
Anthrazit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 113,91*
2 Tage
141
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 113,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 96,99*
€ 119,13*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 100,43*
€ 123,73*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 100,84*
€ 123,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.