Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUETTI BFPV-255W flexible Solarmodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1920
Hersteller:
     BLUETTI
Herst.-Nr.:
     BFPV-255W
EAN/GTIN:
     6970991294129
Das Bluetti BFPV 255W Solarmodul ist ein leichtes Modul, das einfach zu installieren ist. Das Solarmodul hat eine Leistung von 255 W mit einem Wirkungsgrad von 21 %. Mit der wasserdichten IP68-Zertifizierung liefert es auch unter schwierigen Wetterbedingungen zuverlässige Leistung. Lassen Sie sich nicht von seinem schlanken Profil täuschen - dieses Solarmodul ist robust und kann Windgeschwindigkeiten von bis zu 37 m/s standhalten, was es zu einer zuverlässigen Stromquelle auch bei windigen Bedingungen macht.

Highlights
  • Solarpanel mit 255 Watt Leistung
  • Zellen mit einer Effizienz von bis zu 21 %
  • Mit der wasserdichten IP68-Zertifizierung liefert es auch unter schwierigen Wetterbedingungen zuverlässige Leistung
  • Schnell und einfach installiert
  • Kompatibel mit den meisten Solargeneratoren mit MC4-Steckern


  • Schutzart: IP67 PV-Leistung: 255 W Anschlussport: MC4
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Höhe:
98 cm
Länge:
98 cm
Breite:
152 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,19*
€ 616,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,64*
€ 607,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.