Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Mobeen Clear Cover für Galaxy Xcover7 *100 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-2139
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Optimale Passform bei gutem Schutz

Das Mobeen Clear Cover aus dem Designed for Samsung Programm passt sich optimal an das Design deines Galaxy XCover 7 an. Das flexible und verstärkte TPU-Material schützt dein Smartphone vor alltäglichen Stößen und bei Kratzern.

Highlights
  • Optimale Passform bei gutem Schutz
  • Transparentes, schlankes Cover in schlichtem Design
  • Bewahrt die Optik des Gerätes
  • Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen
  • Passend für Samsung Galaxy XCover 7


Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Höhe:
2 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.