Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass 2-in-1 Pack Samsung Galaxy A54 5G *BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-2261
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BULKSAFE95527
EAN/GTIN:
     5711724355271
Rundumschutz für dein Smartphone mit Displayschutz und Case.

Schütze dein Telefon vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen im Display mit einer Original-Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt dein Handy, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen deines Geräts zu beeinträchtigen.
Die Installation ist kinderleicht. In der Regel reicht ein Versuch aus, und wenn du mehr brauchst, keine Sorge: Die Schutzfolie kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Und wenn sie einmal angebracht ist, wirst du nie wieder befürchten müssen, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.
Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite deines Handys ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display.

Schütze dein Handy vor Stürzen in der Tasche, Stößen auf dem Rücksitz und verrückten Stürzen am Freitagabend mit der SAFE. by PanzerGlass Hülle für dein Handy. Die dünne und elegante Hülle ist kompatibel mit kabellosem Laden und schützt dein Telefon, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen Ihres Telefons hast. Die SAFE. by PanzerGlass Hülle besteht aus selbstheilendem TPU, das sich automatisch von Kratzern erholt. Sie ist außerdem vergilbungshemmend und sorgt dafür, dass die Hülle Tag für Tag gut aussieht - selbst wenn sie Sonnenlicht und Strandpartys ausgesetzt ist.


Highlights
  • 2-in-1 Bundle bestehend aus Displayschutz und Backcover
  • Schütze dein Handy vor Stößen und Kratzern
  • Einfache Installation
  • Die Ultra-Wide Fit Folie bietet vollen Schutz und kristallklare Sicht auf dein Display
  • Inklusive dünne und elegante Hülle
  • Passend für Samsung Galaxy A54 5G


Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17.2 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.