Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel KM410/KM710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify Kabel KM410/KM710 > Produkttyp- Endgeräte Zubehör- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant * 6 Monate Gewährleistung *
Unify Kabel KM410/KM710 > Produkttyp- Endgeräte Zubehör- ear-Kategorie ElektroG: irrelevant * 6 Monate Gewährleistung *
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-2363
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     GGS:V30146-A1081-D514
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.5 g
Höhe:
1.4 cm
Länge:
7 cm
Breite:
12.7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
€ 2,90*
ab € 14,92*
€ 20,94*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 14,93*
€ 20,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.