Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Ersatzakku für Galaxy XCover7, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3225
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-PBG556ASABW
EAN/GTIN:
     8809697776142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
akkus für samsung handys
OEM-Akku für das Galaxy XCover7

Nie wieder mit einer leeren Batterie festsitzen! Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät immer mit Strom versorgt und einsatzbereit ist, indem Sie Ersatzbatterien mitführen. Es dauert nur wenige Sekunden, um den Akku auszutauschen und mit Ihrem geschäftigen Tag fortzufahren. Wer will schon Zeit damit verschwenden, darauf zu warten, dass sein Gerät aufgeladen wird?

Highlights
  • Material: Lithium-Ionen-Polymer-Zelle
  • Nennspannung: 3,85 V
  • Ladespannung: 4,4 V
  • Nennkapazität: 3.950 mAh 15,21 Wh
  • Typische Kapazität: 4.050 mAh 15,59 Wh
  • Ersatzbatterie für das Galaxy XCover7


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.