Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3411 Herst.-Nr.: SET010-66067011 EAN/GTIN: 4048466901512 |
| |
|
| | |
| Die modische PEDEA Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Sie ist mit einem stabilen Schutzrahmen aus Hartplastik ausgestattet, damit ein optimaler Schutz vor Kratzern und Beschädigungen gewährleistet ist. Bei Regen und Nässe bietet die Tasche höchste Sicherheit dank wasserabweisenden Materialien. Hinzu kommen die speziellen Fächer zur Organisation Ihrer Dokumente. Der beiliegende Schultergurt kann optional an die Tasche geklippt werden und somit zur Schultertasche umfunktioniert werden. Hinzu kommt in diesem Set die kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Highlights - Notebooktasche "Trendline" mit optimalen Schutz für Display und Gehäuse
- Wasserabweisend - bietet Sicherheit bei Regen
- Spezielle Fächer zur Organisation Ihrer Dokumente
- Verstellbarer Schultergurt (122 cm Gurtlänge)
- Mit stabilem Schutzrahmen aus Hartplastik
- Inklusive kabelloser PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi
- Handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen
- Plug und Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit
- Passend für Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale von 51 cm (20,1 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1106 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 46 cm | Breite: | 52 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,80* | ab € 21,74* | € 24,15* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,47* | € 31,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 37,33* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|