| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3442 Herst.-Nr.: 55020BYD EAN/GTIN: 6942103117152 |
| | |
|
| | |
| Der Fitnesstracker mit 3,74 cm (1,47 Zoll) AMOLED Display und Full-Touchscreen trackt deine Gesundheit (Herzfrequenz, Schlaf, Stress, Blutsauerstoff uvm.) und bietet neben Bluetooth 5.0 eine Wasserbeständigkeit von bis zu 5 ATM. Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen (unter typischen Nutzungsbedingungen) ist er ein optimaler Alltagsbegleiter. Highlights - Fitnesstracker mit 3,74 cm (1,47 Zoll) AMOLED Display und Full-Touchscreen
- Gesundheitstracking (Herzfrequenz, Schlaf, Stress, Blutsauerstoff uvm.)
- Bluetooth 5.0 und eine Wasserbeständigkeit von bis zu 5 ATM
- Geeignet für folgende Handgelenksgrößen: 130-210 mm
- Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit (unter typischen Nutzungsbedingungen)
- Sensoren: TruSeenTM 5.5 / 9-Achsen Sensor Systemanforderungen: Android 8.0 oder höher und iOS 13.0 oder höher Arbeitsspeicher: 16 MB
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 15 cm | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 45,79* | € 48,01* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,81* | € 48,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 53,86* | € 56,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|