Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Nova 12s (Fiona-L26B), White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3443
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51097VBN
EAN/GTIN:
     6942103119385
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das Huawei Nova 12s definiert Innovation neu mit seiner herausragenden Leistung und seinem eleganten Design. Mit einer Dicke von nur 6,88 mm und geraden Kanten bietet es ein ultradünnes und ansprechendes Äußeres. Erfassen Sie jeden Moment mit beeindruckender Klarheit und Detailtreue dank der 60 MP Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera und der 50 MP Rückkamera. Tauchen Sie ein in ein faszinierendes visuelles Erlebnis auf dem 6,7 Zoll (17 cm) OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, das lebendige Farben und gestochen scharfe Details bietet. Dank des 66 W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 laden Sie Ihr Gerät blitzschnell auf, damit Sie immer einsatzbereit sind. Mit EMUI 14 erleben Sie eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen, die Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen. Und mit 8 GB RAM und 256 GB ROM haben Sie genügend Speicherplatz für all Ihre Fotos, Videos und Apps.


Highlights
  • 17 cm (6,7 Zoll) OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz für ein fesselndes visuelles Erlebnis
  • 60 MP Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera und 50 MP Ultra Vision + 8 MP Ultraweitwinkel-Makrokamera
  • Ultradünnes Design von nur 6,88 mm mit geraden Kanten für ein elegantes Erscheinungsbild
  • 66 W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 für schnelles Aufladen Ihrer Geräte
  • EMUI 14 für eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Funktionen
  • 8 GB RAM und 256 GB ROM bieten ausreichend Speicherplatz für Ihre Dateien und Anwendungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,87*
€ 491,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,49*
€ 489,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,75*
€ 484,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,08*
€ 480,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.