| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3604 Herst.-Nr.: CHROMAGALA35P EAN/GTIN: 8018080477133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chroma ist ein Softcover aus einem weichen und leichten Gummi, das sich perfekt an die Form des Smartphones anschmiegt, ohne dessen Design zu verändern. Die Schutzhülle hat eine angenehme Haptik und schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen. Highlights - Weiches Gummi-Schutzcase
- Schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
- Weiche, kratzfeste Innenseite aus Mikrofaser
- Nur 0,40 mm dick
- TPU-Material mit matter Oberfläche
- Alle Anschlüsse sind frei zugänglich
- Passend für das Samsung Galaxy A35 5G
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 73 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Pink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |