Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4264 Herst.-Nr.: FWA505-EU0102F EAN/GTIN: 4718937637515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lernen Sie den FWA505 kennen: Ihren All-in-One 5G NR Indoor Router. Erweitern Sie Ihre Verbindung für verschiedene Szenarien mit einer einfachen, drahtlosen, unterbrechungsfreien und kostengünstigen Lösung. Steigern Sie Ihre Produktivität mit unkompliziertem, professionellem Support! Highlights - Erweitern Sie Ihr Internet mit dem All-in-One 5G NR Indoor Router
- 3FF/Micro-SIM-Kartensteckplatz
- Vier eingebettete omnidirektionale 5G/4G-Antennen
- WiFi 6 optimiert für bis zu 64 Geräte
- 5 GHz- und 2,4 GHz-Optionen für eine optimale Netzwerkzuweisung
- Mit zwei Gigabit-Ethernet-LAN-Ports für Switches, APs, Computer usw.
- Unterstützt die Modi Bridge und Router
- Sicherheit: keine, WPA2-Personal, WPA/WPA2, WPA3
- MAC-Adressfilterung mit 64 unterstützten Adressen
- Vier eingebettete omnidirektionale Antennen Zwei 100/1000 Mbps Ethernet RJ-45 LAN-Anschlüsse, LAN2 kann als Ethernet WAN-Anschluss konfiguriert werden Ein 3FF/Micro-SIM-Kartensteckplatz Ein USB 2.0-Host-Anschluss für die gemeinsame Nutzung von Dateien WPS/WiFi Ein/Aus-Taste
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1070 g | Höhe: | 11.3 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 239,33* | € 268,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 239,39* | € 268,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 240,66* | € 269,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 241,24* | € 271,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 243,31* | € 273,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|