Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4520 Herst.-Nr.: TBB64904GL EAN/GTIN: 5063194001678 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der 38,1 - 40,64 cm (1516 Zoll) große Terra EcoSmart-Rucksack ergänzt Ihren professionellen Look und ermöglicht Ihnen gleichzeitig den nahtlosen Übergang auf die Wanderwege am Wochenende. Schützen Sie Ihre Ausrüstung, während Sie durch überfüllte Straßen der Stadt schlängeln, dank der integrierten Diebstahlsicherungen an den Haupttaschen. Und bereiten Sie sich mit der Regenhülle und der sicheren Befestigung des Helms vorne auf neue Unternehmungen vor. Mit einem Innenfutter aus recyceltem Material wurde diese Tasche nicht nur zum Schutz Ihrer wichtigsten Dinge entwickelt, sondern auch zum Schutz der Umwelt. Dieser langlebige und durchdacht gestaltete Rucksack sorgt dafür, dass Sie jahrelang stilvoll unterwegs sein können. Highlights - Rucksack mit 23-Liter-Hauptfach und durchdachter Organisation
- Spezielles Laptopfach mit Sicherheitsverschluss
- Helmgurtsystem und integrierter Trolley Durchgangsgurt
- Air-Mesh-Rückenteil mit versteckter Lendentasche hinten
- Verstellbare und ergonomisch gepolsterte Schultergurte
- Schnell verstaubarer Kartenhalter an den Schultergurten
- Abnehmbare Regenhülle zum Schutz vor Witterungseinflüssen
- Erweiterbare Seitentaschen für Wasserflasche oder kleines Zubehör
- Hergestellt aus langlebigen, leichten und wetterbeständigen Materialien
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 30,71* | € 35,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 33,61* | € 38,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 40,03* | € 45,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 40,83* | € 46,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 40,90* | € 46,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|