Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Teams Room Base Kit (HP Mini PC / GC8 / Extender)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4577
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9J691AA
EAN/GTIN:
     0197961689174
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Entfachen Sie die Kreativität Ihres Teams mit dem Poly Base Room Kit mit Icron USB 2.0 Ranger 2311 CAT5e USB-Extender. Entwickelt, um sich nahtlos in Ihre bestehende AV-Ausstattung zu integrieren und mühelose, verbesserte Teaminteraktionen zu ermöglichen.
Das Poly Teams Room Base Kit für Microsoft Teams Rooms beinhaltet ein Poly GC8 Touch-Bedienfeld, einen HP Mini Konferenz-PC mit 12. Generation Intel Core i7 und einen Icron USB 2.0 Ranger 2311 CAT5e USB-Extender. Die Microsoft Teams Rooms Basic-Software ist vorinstalliert, die Lizenzaktivierung ist erforderlich und umfasst die grundlegenden Meeting-Funktionen für bis zu 25 Geräte. Eine Pro-Lizenz ist separat erhältllich und enthält alle Basic-Funktionen sowie erweiterte Meeting-Funktionen im Raum, Sicherheitsfunktionen und die Microsoft Teams Rooms Managed Services-Plattform. Ein vollständiger Microsoft Teams Room erfordert Audio- und Videogeräte, die nicht im Poly Teams Room Base Kit enthalten sind.

Highlights
  • Nahtloses Raum-Setup - Verwandeln Sie Ihren bestehenden BYOD-Raum mit dem Poly Base Room Kit inklusive HP Collaboration PC und 10 m USB-Kabel und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings ganz einfach mit dem GC8 Touch-Controller
  • Konferenzraumbereit - Erleben Sie erstklassige Leistung mit dem HP Mini Konferenz-PC, ausgestattet mit einem Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation und vorinstalliertem Microsoft Teams Rooms, um sicherzustellen, dass Ihre Meetings reibungslos und effizient ablaufen
  • Kontrolle per Touch - Nehmen Sie mühelos an Meetings teil und verlassen Sie diese. Der benutzerfreundliche Poly GC8 Touch-Controller ermöglicht es Ihnen, Meetings mit einem Fingertipp zu starten, zu stoppen und zu steuern
  • Flexible Verkabelung - Nutzen Sie den CAT5e USB Extender für die Verbindung von Touch-Controller zum Konferenz-PC
  • Integrierte Haltbarkeit - Seien Sie beruhigt mit einem PC, der langlebig ist und für 120.000 Stunden im HP Total Test Process ausgelegt ist und MIL-STD 810-Tests durchläuft. Schützen Sie Ihren PC vor Staubeintritt mit einem optionalen, abnehmbaren Staubfilter


  • Aschlüsse: 1x USB Type-C 5 Gbit/s Signalrate; 1x USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1x 3,5 mm Audiobuchse; 1x Mini-HDMI Icron USB 2.0 Ranger 2311 erlaubt USB 2.0 Verbindungen bis zu 480 Mbps über Cat5e (oder 6/7) Kabel. Ethernetkabel nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7736 g
Höhe:
21.5 cm
Länge:
48 cm
Breite:
90 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.715,93*
€ 1.768,42*
Lager 1359
3
Frei Haus
ab € 1.755,10*
€ 1.810,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.795,68*
€ 1.851,33*
Frei Haus
ab € 1.802,28*
€ 1.857,04*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.893,91*
€ 1.988,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,61*
€ 2.154,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,94*
€ 2.151,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,11*
€ 2.125,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,22*
€ 2.107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,10*
€ 2.088,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.