Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4613 Herst.-Nr.: PB360015SE EAN/GTIN: 0840023267239 |
| | |
|
| | |
| Atemberaubendes Design trifft auf atemberaubende Fotos beim neuen moto g04s. Schlank, elegant und aus hochwertigen Materialien gefertigt, sieht es einfach genial aus. Und dank Corning Gorilla Glass 3 und dem wasserabweisenden Design mit IP52-Zertifizierung ist es auch bestens geschützt. Mit dem KI-gestützten 50 Megapixel Kamerasystem nimmst du gestochen scharfe, brillante Fotos auf bei Tag und Nacht. Erhalte bis zu 8 GB mit RAM-Boost (4 GB RAM und 64 GB interner Speicher) und verwandle den Speicher in virtuellen Arbeitsspeicher für flüssigeres Multitasking. Erwecke dein Entertainment auf dem superhellen 16,76 cm (6,6 Zoll) und 90-Hz-Display mit Sound von Dolby Atmos zum Leben. Entsperre dein Smartphone durch einen Blick in die Kamera oder mit einer einfachen Berührung. Und bleib dank dem ultrastarken 5000 mAh-Akku unglaublich lange ohne Aufladen aktiv. Das moto g04s das Wesentliche im Fokus. Highlights - Superhelles 16,66 cm (6,56 Zoll) Display mit 90 Hz
- KI-Kamerasystem mit 50 MP und 5 MP Frontkamera
- Bis zu 4 GB RAM (mit RAM-Boost auf bis zu 8 GB erweiterbar) und 64 GB interner Speicher
- Unterstützt microSD-Karten (bis zu 1 TB)
- Betriebssystem: Android 14
- Unisoc T606-Prozessor (Octa-Core)
- Seitlicher Fingerabdrucksensor und Face-Unlock
- Schutzklasse: IP52 Standard
- Sensationelle Akkulaufzeit mit bis zu 40 Stunden
- 1 Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos / 1 Mikrofon FM-Radio Google Assistant / My UX
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 361 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 94,68* | € 119,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 94,41* | € 119,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 96,30* | € 121,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,87* | € 122,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,44* | € 129,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|