Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass 2-in-1 Pack iP 6/6s/7/8/ SE 2020/22 *BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFE. by PanzerGlass 2-in-1 Pack iP 6/6s/7/8/ SE 2020/22 *BULK
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4731
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BULKSAFE95393
EAN/GTIN:
     5711724353932
Sei frei, die Welt zu erkunden, durch die Nacht zu tanzen und auszudrücken, wer du bist - mit deinen Freunden in der einen und deinem Handy in der anderen Hand. Mit diesem 3-in-1-Schutzpaket von SAFE. by PanzerGlass ist dein wertvolles Handy sicher vor Stürzen in der Tasche, Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichem Fummeln, Fallenlassen und Zerbrechen des Displays. Das Paket besteht aus einem Displayschutz aus 60 % recyceltem Material, einer weichen TPU-Hülle aus 100 % recyceltem Kunststoff und einem Kameraschutz, der härter ist als das Original. Das ist 360-Grad-Schutz für ein 360-Grad-Leben!

Kein Displayschutz ist eine schlechte Leistung des Displays wert! Das bedeutet, dass der Displayschutz die gesamte Vorderseite deines Handys abdeckt und so eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display ermöglicht. Die weiche, transparente Hülle ist kompatibel mit dem kabellosen Aufladen (natürlich!) und schützt dein Handy effektiv, während du vollen Zugriff auf alle Funktionen hast. Auch hier gibt es keine Kompromisse! Der Kameraschutz sorgt dafür, dass deine Hightech-Kameralinsen SAFE. und READY sind, um die schönen Momente des Lebens in kratzfreien Fotos festzuhalten.

Jeder verdient es, SAFE. zu sein. Ohne Hektik, Bürokratie oder unnötige Komplexität. Dieses Schutzpaket ist so einfach zu montieren, dass du es selbst dann schaffst, wenn du nur ein Daumen bist! Beginne damit, den Displayschutz anzubringen - du hast bis zu 200 Versuche, obwohl einer normalerweise ausreicht. Wenn du damit fertig bist, bringst du den Kameraschutz für das Objektiv an und klickst die Hülle an. Das war's!

Highlights
  • 3-in-1-Schutzpaket
  • Bestehend aus Screen Protector, Case und Camera Lens Protector
  • 360° Rundumschutz
  • Mit EasyAligner Montagehilfe


Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.