Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio V52 USB 4K Videobar Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A09D4AA#ABB
EAN/GTIN:
     0198122618262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Für die neueste fortschrittliche Konferenztechnologie in Kombination mit einfacher USB-Konnektivität ist die Poly Studio V52 Premium USB-Videobar die perfekte Wahl. Genießen Sie mühelose, kristallklare Verbindungen in jedem mittelgroßen Raum dank beeindruckender visueller Qualität und fortschrittlicher KI-Funktionen.

Highlights
  • Premium USB-Videobar für mittelgroße Konferenzräume
  • 20 MP 4K UltraHD Kamera mit 95° Sichtfeld
  • Poly DirectorAI Smart-Kameratechnologie
  • Poly NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien
  • Kompatibel mit führenden Videokonferenzplattformen
  • Einfaches Management via Poly Lens


  • Kameraauflösung: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160) Diagonales Sichtfeld (dFoV): 110° Horizontales Sichtfeld (hFoV): 95° Gesamtkamera-Megapixel: 20 MP Zoom-Funktion: 5-fach digital Privatsphäre-Funktion: Ansteckbar Kamerareichweite: Bis zu 6,1 m Smart-Kameratechnologie: Poly DirectorAI mit Sprecherfokussierung, Personenfokussierung, Gruppenfokussierung und DirectorAI-Perimeter 1x USB Type-C mit 5 Gbps Signalrate 2x USB Type-A mit 5 Gbps Signalrate 2x HDMI-Out 2.0 (nur für Bereitstellungsunterstützung) 1x HDMI-In 1.4 1x RJ-11 RJ-45 Ethernet-Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht:
5340 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
20.5 cm
Breite:
84.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 2.128,12*
€ 2.288,28*
Lager 1359
18
Frei Haus
ab € 2.179,53*
€ 2.343,39*
Frei Haus
ab € 2.182,72*
€ 2.343,40*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 2.239,61*
€ 2.393,85*
€ 1,93*
ab € 2.242,94*
€ 2.402,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,39*
€ 2.788,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,18*
€ 2.774,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,49*
€ 2.697,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.224,50*
€ 2.647,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.179,53*
€ 2.593,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.