Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass 3-in-1 Pack Samsung Galaxy S24 Ultra -UWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4832
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1215+7352
EAN/GTIN:
     5711724212154
Du willst dein Handy schützen? Dann ist dieses 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass genau das Richtige für dich! Mit einem HardCase, das mit dem kabellosen Aufladen kompatibel ist, einem Ultra-Wide Fit Displayschutz und einem Hoops Kameraschutz schützt dieses Paket dein Handy vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharten Gehwegen und vor allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Der Bildschirmschutz ist sogar mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke und Fettspuren reduziert.

Das HardCase besteht aus dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, D3O Bio, auf das sich militärische Elitetruppen und Profisportler gleichermaßen verlassen. Die Rückseite besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, während der Kunststoffrahmen zu 44 % aus pflanzlichem Material besteht. Der Bildschirmschutz besteht zu 60 % aus recyceltem Material. Und was ist mit dem Hoops Kameraschutz? Er bewahrt deine Kameralinsen vor Kratzern und Rissen, die bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden.

Das 3-in-1-Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du.

Auch die Installation ist einfach. Montiere einfach den Schutz mit dem beiliegenden EasyAligner, bringe den Schutz für die Kamera an und klicke das HardCase an. Um es noch einfacher zu machen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ein QR-Code für den schnellen Zugriff auf das Online-Anleitungsvideo beigefügt.

Highlights
  • 3-in-1 Set für 360° Rundumschutz
  • Ultra-Wide Fit deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab
  • Kompatibel mit kabellosem Laden
  • 3-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
  • Stoßfest, sturzsicher und kratzfest
  • Leicht zu installieren
  • 100 % Berührungsempfindlichkeit
  • Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
  • Vergilbungsresistent
  • Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
  • PicturePerfect Kameraschutz bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
  • Passend für Samsung Galaxy S24 Ultra


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.