Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Hardcase Samsung A25 5G -Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass Hardcase Samsung A25 5G -Transparent
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-4878
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1249
EAN/GTIN:
     5711724012495
Suchbegriffe:
Schutzhülle
Work hard. Play hard. Protect hard.
Antibakterielles PanzerGlass Tötet nachweislich bis zu 99,99 % der häufigsten Oberflächenbakterien ab, welche dieses Produkt beeinträchtigen können. Eines der robustesten Polycarbonat-Gehäuse, welches der Markt je gesehen hat. Stark, fest, strapazierfähig und nahezu unmöglich zu zerbrechen.
Das HardCase von Panzerglass schützt Ihr Smartphone zuverlässig vor Stößen, Staub und Kratzern. Gleichzeitig bleibt das hochwertige Design Ihres Smartphones sichtbar. Die Hülle ermöglicht den Zugang zu allen Funktionen und beeinträchtigt Wireless Charging nicht. Dank einer Anti-Gelb-Beschichtung verfärbt sich das Case nicht.


Highlights
  • Transparente Schutzhülle
  • Antibakterielle Beschichtung (zertifiziert nach JIS 22810-ISO 22196)
  • Anti-Gelb-Beschichtung
  • Hoher Schutz vor Stößen, Staub und Kratzern
  • Zugang zu allen Funktionen
  • Erfüllt Militärstandard (MIL-STD 810H)
  • Kabelloses Laden weiterhin möglich
  • Passend für


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.