| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-4884 Herst.-Nr.: SAFE95702 EAN/GTIN: 5711724957024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schützen Sie Ihr Tablet mit der Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag und schützt Ihr Tablet, indem es Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Tablets zu beeinträchtigen. Die Installation ist einfach. In der Regel reicht ein Versuch, und sollten Sie mehr brauchen, keine Sorge: Die Displayschutzfolie kann bis zu 200 Mal neu installiert werden. Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite Ihres Tablets ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf Ihr Display. Highlights - Schützt das Display deines Geräts vor Kratzern
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Goldstärke: Ein starkes Glas für den Schutz des Gerätes vor Schäden, die durch alltägliche Missgeschicke passieren können
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Rundumschutz: Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
- Passgenau für Samsung Galaxy Tab A9+
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 141 g | Höhe: | 1.3 cm | Länge: | 20.1 cm | Breite: | 28 cm | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |